DISANO - DIS33053000 Garda 3 - ciclabile


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2235 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952130409
Codice prodotto
DIS33053000
Cod. produttore
33053000
Produttore
DIS
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2235 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Altezza / Profondità:
605 mm
Diametro:
400 mm