pagina iniziale

DISANO - DIS33047200 Mini Stelvio - stradale

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS33047200 Mini Stelvio - stradale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lampada - LED sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 48

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952130034

Codice prodotto

DIS33047200

Cod. produttore

33047200

Produttore

DIS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

48

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230...230 V

Classe di protezione:

II

Mini Stelvio - stradale