DISANO - DIS33042400 Rolle - T3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8100 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8012952129489
Codice prodotto
DIS33042400
Cod. produttore
33042400
Produttore
DIS
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8100 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Argento
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
sì
Larghezza:
300 mm
Altezza / Profondità:
125 mm
Lunghezza:
460 mm