EURO 2000 - TUBO IN PVC SPIRALATO NERO 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
diametro nominale - 14 mm
Materiale - PVC
resistenza alla compressione - 320 N
grado di protezione (IP) - IP65
raggio di curvatura statico - 19 mm
Confezione
1 M
EAN
8056389171918
Codice prodotto
E9TCXN14
Cod. produttore
TCXN14
Produttore
UROTCXN14
diametro nominale:
14 mm
Materiale:
PVC
resistenza alla compressione:
320 N
grado di protezione (IP):
IP65
raggio di curvatura statico:
19 mm
colore:
nero
diametro interno:
14 mm
interno liscio:
No
diametro esterno:
18.9 mm
resistente ai raggi UV:
No
senza alogeni:
No
flessibilità:
flessibile
temperatura di impiego:
5÷70 °C
omologazione secondo CSA:
No
esterno liscio:
No
materiale della spirale:
spirale in materia sintetica dura
materiale di rivestimento:
senza guaina
resistenza a trazione:
125 N
omologazione secondo DIN EN 61386-23:
Sì
omologazione secondo UR:
No
omologazione secondo N:
No