pagina iniziale

DISANO - DIS32678500 Campana LED

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 60

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952089813

Codice prodotto

DIS32678500

Cod. produttore

32678500

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP65

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

60

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

II

Ottica regolabile (mobile):

no

Corpo/Telaio: In alluminio pressofuso con gancio di chiusura. Diffusore: vetro temperato, spessore 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001). Ottiche: In policarbonato V0 metalizzato ad alto rendimento, micro sfaccettatura satinata per ridurre l’effetto dell’abbagliamento diretto. Verniciatura: Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica, ecologica, color argento sabbiato, stabilizzata ai raggi UV. Riflettore colore bianco ceramico. Dotazione: questi apparecchi sono dotati di dispositivo automatico di controllo della temperatura interna per una protezione su ogni singolo LED ai picchi di tensione della rete mediante diodo di protezione. Campana power led è equipaggiato con 60 led 1w cad. CRI 80 - 7800lm - 4000K - 350mA. Il rendimento totale dell’apparecchio è prossimo al 100%. Ogni modulo led è equipaggiato con una lente ad alta efficienza 130°x70°. NORMATIVA: Prodottiin conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.