DISANO - DIS32036130 STELVIO 2 3274 LED 133W CLD RAL7021. MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 18
Colore del corpo - Antracite
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8012952117219
Codice prodotto
DIS32036130
Cod. produttore
32036130
Produttore
DIS
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
18
Colore del corpo:
Antracite
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230...230 V
Apparecchio per illuminazione stradale, marca DISANO ILLUMINAZIONE SPA, modello DIS32036130 - STELVIO 2 3274 LED 152W CLD RAL7021. MV


