pagina iniziale

DIETZEL - DIE099303 Polyesterfaserseil, 150m, Durchm. 12mm,

copiacopia
DIETZEL - DIE099303 Polyesterfaserseil, 150m, Durchm. 12mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forza di trazione - 24 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001804421

Codice prodotto

DIE099303

Cod. produttore

099303

Produttore

DIE

Forza di trazione:

24 kN