pagina iniziale

DIETZEL - DIE096276 Polyesterfaserseil, L=150 m, Seil-A˜ 8 m

copiacopia
DIETZEL - DIE096276 Polyesterfaserseil, L=150 m, Seil-A˜ 8 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forza di trazione - 15.5 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579962766

Codice prodotto

DIE096276

Cod. produttore

096276

Produttore

DIE

Forza di trazione:

15.5 kN