DIETZEL - DIE085881 Konsolhalter ohne Kopfplatte,dreiseitig

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001798232
Codice prodotto
DIE085881
Cod. produttore
085881
Produttore
DIE
Lunghezza:
1000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
60 mm
Altezza:
40 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Spessore del materiale:
4 mm
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Dentato:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no