DIETZEL - DIE083225 Set bestehend aus HWLS FrAser und HWLS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 65 mm
Profondità di taglio - 40 mm
Tipo di aggancio - Perno / Asse
Svasatore - no
Adatto per cartongesso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9002579832250
Codice prodotto
DIE083225
Cod. produttore
083225
Produttore
DIE
Diametro:
65 mm
Profondità di taglio:
40 mm
Tipo di aggancio:
Perno / Asse
Svasatore:
no
Adatto per cartongesso:
sì
Diametro del foro di centraggio:
6 mm
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per fibra ottica:
no
Adatto per l'alluminio:
no
Adatto per ottone:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no


