DIETZEL - DIE079939 Hammerkopfschraube, fA1/4r A2/A4, A 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 60 mm
Dimensione filettatura, metrica - 16
Larghezza della testa - 41.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001798072
Codice prodotto
DIE079939
Cod. produttore
079939
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
60 mm
Dimensione filettatura, metrica:
16
Larghezza della testa:
41.6 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per guida di montaggio:
sì