pagina iniziale

DIETZEL - DIE079935 Hammerkopfschraube, fA1/4r A2/A4, A˜ 12

copiacopia
DIETZEL - DIE079935 Hammerkopfschraube, fA1/4r A2/A4, A˜ 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 40 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Larghezza della testa - 41.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001797648

Codice prodotto

DIE079935

Cod. produttore

079935

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

40 mm

Dimensione filettatura, metrica:

12

Larghezza della testa:

41.6 mm

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per guida di montaggio: