DIETZEL - DIE079030 Unterlegscheibe,klein,auAen A12,5mm,in

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Diametro interno - 6.4 mm
Diametro esterno - 12.5 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4040918081841
Codice prodotto
DIE079030
Cod. produttore
079030
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro interno:
6.4 mm
Diametro esterno:
12.5 mm
Qualità del materiale:
Altri
Spessore:
1.6 mm
Adatto per bulloni passo metrico M:
6
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no


