pagina iniziale

DIETZEL - DIE078790 Sechskantmutter, A˜ 8 mm, 6,5 mm, SW 13

copiacopia
DIETZEL - DIE078790 Sechskantmutter, A˜ 8 mm, 6,5 mm, SW 13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004246778

Codice prodotto

DIE078790

Cod. produttore

078790

Produttore

DIE

SEM, Sechskantmutter, Ø 10 mm, 8 mm, SW 17 mm, galvanisch verzinkt