pagina iniziale

DIETZEL - DIE078762 Schlaganker, A˜ 10 mm, 13-19 mm, galvani

copiacopia
DIETZEL - DIE078762 Schlaganker, A˜ 10 mm, 13-19 mm, galvani

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio inox

  • Dispositivo di fissaggio - Altri

  • Lunghezza - 40 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Diametro di foratura - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081414

Codice prodotto

DIE078762

Cod. produttore

078762

Produttore

DIE

Materiale del manicotto:

Acciaio inox

Dispositivo di fissaggio:

Altri

Lunghezza:

40 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Diametro di foratura:

12 mm

Carico ammissibile in zona di trazione:

6.1 kN

Profondità min. del foro:

44 mm

Approvazione / Certificazione disponibile - Con marcatura:

Autoforante:

no