DIETZEL - DIE077911 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 16mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918078179
Codice prodotto
DIE077911
Cod. produttore
077911
Produttore
DIE
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Larghezza:
30 mm
Altezza:
15 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
16 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
9 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no