DIETZEL - DIE077906 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 39.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918077356
Codice prodotto
DIE077906
Cod. produttore
077906
Produttore
DIE
Lunghezza:
1500 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
39.5 mm
Altezza:
25 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
18 mm
Spessore del materiale:
2.75 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
24 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no