pagina iniziale

DIETZEL - DIE077706 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A˜

copiacopia
DIETZEL - DIE077706 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A˜

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 60 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 16

  • Larghezza della testa - 32.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918068194

Codice prodotto

DIE077706

Cod. produttore

077706

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

60 mm

Dimensione filettatura, metrica:

16

Larghezza della testa:

32.7 mm

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per guida di montaggio: