DIETZEL - DIE077702 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 60 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Larghezza della testa - 32.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918068163
Codice prodotto
DIE077702
Cod. produttore
077702
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
60 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Larghezza della testa:
32.7 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per guida di montaggio:
sì


