DIETZEL - DIE077701 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Lunghezza - 50 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Larghezza della testa - 32.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918068279
Codice prodotto
DIE077701
Cod. produttore
077701
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Lunghezza:
50 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Larghezza della testa:
32.7 mm
Adatto per guida di montaggio:
sì


