DIETZEL - DIE077700 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Non trattato
Lunghezza - 40 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Larghezza della testa - 32.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918068262
Codice prodotto
DIE077700
Cod. produttore
077700
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Non trattato
Lunghezza:
40 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Larghezza della testa:
32.7 mm
Adatto per guida di montaggio:
sì


