pagina iniziale

DIETZEL - DIE077699 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A˜

copiacopia
DIETZEL - DIE077699 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A˜

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 30 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Larghezza della testa - 32.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918068255

Codice prodotto

DIE077699

Cod. produttore

077699

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Lunghezza:

30 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Larghezza della testa:

32.7 mm

Adatto per guida di montaggio: