DIETZEL - DIE077695 Hammerkopfschraube, A 8 mm, 20 mm, galv

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 20 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Larghezza della testa - 22.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918067999
Codice prodotto
DIE077695
Cod. produttore
077695
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
20 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Larghezza della testa:
22.4 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per guida di montaggio:
sì


