DIETZEL - DIE077693 Hammerkopfschraube, A 6 mm, 30 mm, galv

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 30 mm
Dimensione filettatura, metrica - 6
Larghezza della testa - 22.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918068125
Codice prodotto
DIE077693
Cod. produttore
077693
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
30 mm
Dimensione filettatura, metrica:
6
Larghezza della testa:
22.4 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per guida di montaggio:
sì


