DIETZEL - DIE077689 Hammerkopfschraube, A 10 mm, 30 mm, gal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 30 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Larghezza della testa - 22.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918068026
Codice prodotto
DIE077689
Cod. produttore
077689
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
30 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Larghezza della testa:
22.4 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per guida di montaggio:
sì