DIETZEL - DIE077656 Gitterbahn, C-fArmig, schwer, 60x60x300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 60 mm 
- Altezza - 60 mm 
- Forma del profilo - A forma di U 
- Materiale - Acciaio 
- Modello - Senza giunto 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4040918071798
Codice prodotto
DIE077656
Cod. produttore
077656
Produttore
DIE
Larghezza:
60 mm
Altezza:
60 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
3204 mm²


