DIETZEL - DIE077655 Gitterbahn, C-fArmig, schwer, 60x60x300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 60 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
4040918110237
Codice prodotto
DIE077655
Cod. produttore
077655
Produttore
DIE
Larghezza:
60 mm
Altezza:
60 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
3204 mm²