DIETZEL - DIE077620 Gitterbahn, U-fArmig, 600x103x3000 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 103 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
4040918072184
Codice prodotto
DIE077620
Cod. produttore
077620
Produttore
DIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
103 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
55002 mm²


