DIETZEL - DIE077614 Gitterbahn, U-fArmig, 400x103x3000 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 103 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
4040918072160
Codice prodotto
DIE077614
Cod. produttore
077614
Produttore
DIE
Larghezza:
400 mm
Altezza:
103 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
36668 mm²