DIETZEL - DIE077521 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Larghezza - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918079350
Codice prodotto
DIE077521
Cod. produttore
077521
Produttore
DIE
Lunghezza:
6000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Larghezza:
28 mm
Altezza:
12 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
12 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no