DIETZEL - DIE077445 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918079213
Codice prodotto
DIE077445
Cod. produttore
077445
Produttore
DIE
Lunghezza:
6000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
40 mm
Altezza:
22 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
18 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no