DIETZEL - DIE077441 Ankerschiene,ungelocht,Schlitzweite 18mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Larghezza - 39.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918079176
Codice prodotto
DIE077441
Cod. produttore
077441
Produttore
DIE
Lunghezza:
6000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Larghezza:
39.5 mm
Altezza:
22 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
18 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Dentato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no