pagina iniziale

DIETZEL - DIE043338 HaltebA1/4gel, A˜ 25 mm, mit Arretierung

copiacopia
DIETZEL - DIE043338 HaltebA1/4gel, A˜ 25 mm, mit Arretierung

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Morsetto

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo / cavo - 25...25 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579433389

Codice prodotto

DIE043338

Cod. produttore

043338

Produttore

DIE

Tipo di connessione:

Morsetto

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo / cavo:

25...25 mm

Superficie:

Non trattato

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no