SIEMENS - Blocchetto di contatti ausiliari 22U, 2NO+2NC, vie di corrente: 1NO, 1NO, 1NC, 1NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di contatti invertitori - 0
numero di contatti di chiusura - 0
numero di contatti di riposo - 0
numero di commutatori di segnale - 0
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209829657
Codice prodotto
SI3RH29112FC22
Cod. produttore
3RH29112FC22
Produttore
SIE3RH29112FC22
numero di contatti invertitori:
0
numero di contatti di chiusura:
0
numero di contatti di riposo:
0
numero di commutatori di segnale:
0
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A