DIETZEL - DIE035367 Verbindungsblech, 355x70 mm, Edelstahl (

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale - no
Superficie - Altri
Giunto snodato verticale - no
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4040918064202
Codice prodotto
DIE035367
Cod. produttore
035367
Produttore
DIE
Modello:
Connettore lineare
Giunto snodato orizzontale:
no
Superficie:
Altri
Giunto snodato verticale:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
355 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì


