DIETZEL - DIE034117 Konsolhalter ohne Kopfplatte, Standard,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a I
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918075260
Codice prodotto
DIE034117
Cod. produttore
034117
Produttore
DIE
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a I
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
80 mm
Altezza:
42 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Tipo di foratura:
Traversa centrale perforata
Dentato:
no
Larghezza del foro:
22 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no