pagina iniziale

DIETZEL - DIE032292 Kreuzerder, 1000 mm, mit Anschlussfahne,

copiacopia
DIETZEL - DIE032292 Kreuzerder, 1000 mm, mit Anschlussfahne,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Con striscia conduttrice tonda

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579322928

Codice prodotto

DIE032292

Cod. produttore

032292

Produttore

DIE

Lunghezza:

1000 mm

Materiale:

Acciaio

Modello:

Con striscia conduttrice tonda

Superficie:

Zincato a caldo