DIETZEL - DIE027726 Sechskantmutter, A 8 mm, 6,5 mm, SW 13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 8
Altezza - 6.5 mm
Apertura di chiave - 13 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918081322
Codice prodotto
DIE027726
Cod. produttore
027726
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
8
Altezza:
6.5 mm
Apertura di chiave:
13 mm
Privo di alogeni:
sì