pagina iniziale

DIETZEL - DIE004115 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18mm

copiacopia
DIETZEL - DIE004115 Ankerschiene, gelocht, Schlitzweite 18mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579041157

Codice prodotto

DIE004115

Cod. produttore

004115

Produttore

DIE

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Larghezza:

40 mm

Altezza:

22 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

18 mm

Spessore del materiale:

1.75 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

10.5 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no