pagina iniziale

DIETZEL - DIE003599 Spezialkleber, 3 g, bis A˜ 6 mm Glasfase

copiacopia
DIETZEL - DIE003599 Spezialkleber, 3 g, bis A˜ 6 mm Glasfase

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004197285

Codice prodotto

DIE003599

Cod. produttore

003599

Produttore

DIE

SPZ-KLEB 3G/NV, Spezialkleber für Glasfiberband 3g