DIETZEL - DIE000835 Abzweigkasten Deckelschrauben, 2,9x13, s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Testa lenticolare / arrotondata / bombata
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - PlusMinus
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.8
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 13 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579008358
Codice prodotto
DIE000835
Cod. produttore
000835
Produttore
DIE
Forma della testa:
Testa lenticolare / arrotondata / bombata
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
PlusMinus
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 4.8
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
13 mm
Superficie:
Non trattato