pagina iniziale

DEVI - DEI109004 DEVI Kabelbinder Rohrbegleitheizung 100x

copiacopia
DEVI - DEI109004 DEVI Kabelbinder Rohrbegleitheizung 100x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 117.6 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5703466090282

Codice prodotto

DEI109004

Cod. produttore

109004

Produttore

DEI

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

117.6 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione UL:

no