DELTA DORE SRL - DDR6412318 TYXAL DMDR BR SENSORE TENDA MARRONE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 90 °
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Altezza - 192 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3513140004328
Codice prodotto
DDR6412318
Cod. produttore
6412318
Produttore
DDR
Area di copertura:
90 °
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Altezza:
192 mm
Larghezza:
40 mm
Profondità:
45 mm
Con protezione antimascheramento:
sì


