DELTA DORE SRL - DDR6412287 TYXAL DMBV SENSORE IR VIDEO DOPP LENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 90 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - sì
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
EAN
3513144122875
Codice prodotto
DDR6412287
Cod. produttore
6412287
Produttore
DDR
Area di copertura:
90 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
330 mA
Tensione di esercizio:
3.6...3.6 V
Altezza:
110.8 mm
Larghezza:
67.6 mm
Profondità:
57.8 mm


