DEHN ITALIA SPA - DEH909321 SPD T3 1P+N ADATTATORE DPRO 230 LAN100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Corrente nominale di carico - 16 A
Tipo di connettore per informatica - RJ45
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 255 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364126152
Codice prodotto
DEH909321
Cod. produttore
909321
Produttore
DEH
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Corrente nominale di carico:
16 A
Tipo di connettore per informatica:
RJ45
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
255 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
5 kA
Livello di protezione L-N:
1.25 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Tensione massima continuativa DC (Circuito di protezione rete dati):
58 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (Circuito di protezione rete dati):
10 kA
Livello di protezione Up filo-terra (Circuito di protezione rete dati):
0.5 kV
Livello di protezione Up filo-filo (Circuito di protezione rete dati):
0.09 kV
Frequenza limite (fg) (Circuito di protezione rete dati):
120 MHz
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con contatto di segnalazione a distanza:
no