DEHN ITALIA SPA - DEH900768 POP+MCB 4 255 C63


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 63 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364156197
Codice prodotto
DEH900768
Cod. produttore
900768
Produttore
DEH
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
7
Grado di protezione (IP):
IP20