pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH850010 CONDUTT.CORDATO 10MM 7X19X0,68MM INOX (V

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Sezione - 42 mm²

  • Diametro esterno - 10 mm

  • Numero di trefoli - 133

  • Diametro del singolo trefolo - 0.68 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4013364129634

Codice prodotto

DEH850010

Cod. produttore

850010

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio inox

Sezione:

42 mm²

Diametro esterno:

10 mm

Numero di trefoli:

133

Diametro del singolo trefolo:

0.68 mm

Superficie:

Non trattato

Peso:

39.5 kg/100 m

Conduttore cordato in acciaio per l'equipotenzialita.