pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH850008 CONDUTT. CORDATO 8MM 7X19X0,59MM INOX (V

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Sezione - 27 mm²

  • Diametro esterno - 8 mm

  • Numero di trefoli - 133

  • Diametro del singolo trefolo - 0.59 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4013364129627

Codice prodotto

DEH850008

Cod. produttore

850008

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio inox

Sezione:

27 mm²

Diametro esterno:

8 mm

Numero di trefoli:

133

Diametro del singolo trefolo:

0.59 mm

Superficie:

Non trattato

Conduttore cordato in acciaio per l'equipotenzialità.