DEHN ITALIA SPA - DEH840050 CONDUTTORE CORDATO 9MM 50MMQ AL (19X1,8M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Sezione - 50 mm²
Diametro esterno - 9 mm
Numero di trefoli - 19
Diametro del singolo trefolo - 1.8 mm
Confezione
1 M
EAN
4013364070141
Codice prodotto
DEH840050
Cod. produttore
840050
Produttore
DEH
Materiale:
Alluminio
Sezione:
50 mm²
Diametro esterno:
9 mm
Numero di trefoli:
19
Diametro del singolo trefolo:
1.8 mm
Superficie:
Non trattato
Conduttore cordato in alluminio secondo EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini come calata oppure per tesature in impianti di captazione .