pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH832839 Conduttore cordato 9mm 50mm² Cu/galSn (1 9x1,8mm) lunghezza matassa fissa: 100m +/-5%

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Sezione - 50 mm²

  • Diametro esterno - 9 mm

  • Numero di trefoli - 19

  • Diametro del singolo trefolo - 1.8 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4013364093164

Codice prodotto

DEH832839

Cod. produttore

832839

Produttore

DEH

Materiale:

Rame

Sezione:

50 mm²

Diametro esterno:

9 mm

Numero di trefoli:

19

Diametro del singolo trefolo:

1.8 mm

Superficie:

Stagnato

Conduttore cordato in rame secondo CEI EN 62561-2, per l'impiego in impianti parafulmini, impianti di terra oppure sistemi equipotenziali.